Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antidérapant Rouleau Black Cat Panther
L'outil polyvalent pour les systèmes de fixation de transport ou la conception des espaces de travail
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé 1 000 fois, pour presque toutes les marchandises transportées
- Utilisable des deux côtés
- Epaisseur de matériau de seulement 4,5 mm, tissu fortement renforcé avec un revêtement spécial, indéchirable
- Peut être utilisé de -40 °C à + 120 °C
- Surface fermée, pas d'absorption de liquides
- Facile à nettoyer
- Coefficients de friction par glissement très élevés, selon le matériau de friction et le poids, 0,81 à 1,49
- Qualité alimentaire, mise au rebut avec les déchets ménagers
Nettoyage recommandé en cas de salissures pour en conserver les propriétés
Secteur des transports, conception des espaces de travail, divers systèmes antidérapants
A placer sous les marchandises à transporter (non nécessaire sur toute la zone)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!