Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Toile abrasive Rouleau, métal
Toile abrasive hautement flexible pour le ponçage de métaux à la main
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Toile J extrêmement flexible
Excellente résistance à la déchirure. Déchirure droite, propre et sans effort dans toutes les longueurs et largeurs souhaitées.
Liant en résine entièrement synthétique
Grande longévité. Excellente adhérence du grain sous des charges extrêmes, même sur les bords.
Pour l'affinage ou le grattage des surfaces, l'ébavurage, le ponçage des bords et des courbes, des profils et des filets, pour le dérouillage et pour la transformation de plastiques.
Domaines d'application : Entreprises d'usinage du métal de toutes sortes, par exemple fabrication d'outils et construction de montages et outillages, génie mécanique, métallurgie, construction de moteurs, serrureries, systèmes de véhicules à moteurs mécaniques et électriques, sociétés d'ingénierie électrique, sociétés de transformation d'aluminium et d'acier inoxydable.
Matériaux compatibles : Métaux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, fonte, alliages d'aluminium et plastiques, p. ex. GFRP.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!