Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif
Avec treillis de plâtrage. Ruban d'étanchéité pour fenêtre avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le plâtrage sans avoir besoin de colle supplémentaire.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer
- Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure
- Accroît l'efficacité du matériau isolant
Très vaste gamme d'applications
- Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur
- Moins de pièces, pour un stockage simplifié
Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".
Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé
Pas d'autre colle nécessaire
Le ruban est sécurisé en plâtrant le treillis de plâtrage.
Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM (réf. PR01_0893700150).
Joints pour vitrage, joints périmétriques et vérandas.
Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures.
Installation sur fenêtre :
Coller le ruban flexible avec l'autocollant au dos du cadre de fenêtre et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau de pression. Avec le collage sur des côtés alternatifs, le pli est ouvert sur les versions SK et B/SK. Poser la fenêtre et la remplir de mousse PURLOGIC.
Installation sur maçonnerie :
Appliquer le premier cube de plâtrage, insérer le treillis de plâtrage dans le plâtre mou, puis appliquer le joint de plâtrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!