Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif en aluminium pur
Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation recouverts d'aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau de construction de classe A2, non inflammable (sur surfaces métalliques)
- Matériau de construction de classe B1, ignifuge (sur produits en fibres minérales doublés en aluminium ignifuges)
- Il est facile de décoller la couche séparatrice de la surface adhésive
- Produit pouvant être déchiré à la main
- Résistant à la chaleur
- Résistance aux UV
Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!