Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus
Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus - 1
Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus - 2
Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus

Bande d'étanchéité au bitume haut de gamme fortement autocollante, pour combler les fissures et imperméabiliser avec fiabilité les bâtiments.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Respecte les normes DIN 18533-1 1.1/1.2, DIN 18531-5-8.2.2 et W4 pour la construction de systèmes d'étanchéité


Adapté pour l'étanchéité à l'humidité au sol et l'eau sans pression (eau capillaire, eau d'adhésif, eau de pulvérisation). Qualité testée conformément à la norme DIN EN 13969.



Application rapide et sûre


  • Surface autocollante unilatérale pour une application simple et rapide de la bande

  • Matériau de support très résistant aux déchirures protégeant contre les dommages

  • La pose est jusqu'à 50 % plus rapide que les systèmes d'étanchéité classiques

  • Résistance immédiate à l'eau et à la pluie battante

  • Peut être appliqué toute l'année à partir de -5 °C


Sécurité accrue grâce au papier de décollage du film


  • Le collage sans pli empêche l'eau capillaire de pénétrer dans le ruban.

  • Le papier de décollage est perforé à 3 cm du bord pour faciliter l'application (largeurs de 150 mm et plus)
Indication

Non autorisé pour l'étanchéité des caves contre les infiltrations d'eau depuis l'extérieur conformément aux normes DIN 18195 Partie 6 et DIN 18533 1-2.1/2.2.