Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en tissu durable
Ruban de masquage en tissu revêtu de PR pour les travaux de couverture à long terme à l'intérieur ou à l'extérieur.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Filtre anti-UV en couche intermédiaire
La couche intermédiaire en PE noir filtre les rayons UV et permet une utilisation en extérieur.
Colle au caoutchouc stabilisée aux UV
L'expérience montre que le ruban peut être décollé de nombreuses surfaces, y compris en extérieur, dans un délai maximum de 4 semaines, sans laisser de résidus.
Colle au caoutchouc de qualité supérieure avec adhérence initiale élevée
Excellente adhérence sur toutes les surfaces non poreuses utilisées dans le secteur de la construction, par ex. bois, métal, pierre.
Retrait manuel possible
Application rapide et facile (peut être déchiré dans la longueur et dans la largeur).
Bonne stabilité dimensionnelle
Masquage complètement droit possible.
Pour garantir un retrait sans résidus, la durée d'utilisation maximum ne doit pas dépasser 4 semaines.
Les surfaces en plastique avec des agents plastifiants, les vernis nitrocellulosiques et les métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application pendant 48 heures. Ne convient pas aux supports poreux et absorbants tels que la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non verni) poreux. Peut entraîner une décoloration.
Travaux de masquage à long terme pour usage à l'intérieur et à l'extérieur.
Pour protéger des pièces comme des profils de fenêtres contre les salissures causées par les peintures et contre les éraflures causées par les matériaux et outils de couverture.
Fixation de bâche ou de papier de masquage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!