Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 1
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 2
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 3
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban


Excellente résistance aux intempéries


  • Matériau de qualité supérieure pour une étanchéité permanente en toute sécurité

  • Très bonne résistance aux UV


Montage sécurisé sur les supports irréguliers


Montage sécurisé même sur les supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.



Bonne compatibilité avec le bitume

Indication

Ne convient pas à l'étanchéification des zones en contact avec le sol/ne convient pas aux joints selon la norme DIN 18533.



Le ruban ne peut pas être enduit.

Domaine d'application