Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries avec bandes auto-adhésives d'un côté
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à l'eau et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
Extrêmement élastique
- Sécurité optimale en cas de mouvement des composants
- Application pratique grâce à la flexibilité du ruban
Excellente résistance aux intempéries
- Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie
- Excellente résistance aux UV
Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières
On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.
Bonne compatibilité avec le bitume
Ne convient pas à l'étanchéification des zones en contact avec le sol/ne convient pas aux joints selon la norme DIN 18533.
Le ruban ne peut pas être enduit.
Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges.
- Assemblage : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions.
- Le ruban d'étanchéité doit être fixé mécaniquement au cadre/à l'élément lorsque des bandes auto-adhésives sont utilisées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!