Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur - 1
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


  • Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication

Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (exposition élevée à l'eau sous pression ≥profondeur d'immersion de 3 m), W3-E (eau non pressurisée sur les plafonds couverts de terre) conformément à la norme DIN 18533, ni aux joints contre l'eau sous pression conformément à la norme DIN 18195-6.



Le ruban ne peut pas être enduit.

Domaine d'application