Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Mousse de polyuréthane imprégnée, pré-comprimée. Pour l’étanchéité des joints de menuiseries et de façades. Mousse de classe 2.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
• Faible perméabilité a l’air.
• Améliore les performances thermiques (compression de 60 % minimum) et acoustiques (compression de 10 % suffisante).
• Calfeutre les passages d’air et de poussières.
• Elasticité permanente qui compense les irrégularités du support.
• Esthétique - aspect final rectiligne, peut être peint, enduit ou crépi (un test préalable est conseillé).
• Bande autoadhésive, mise en œuvre simple et rapide.
• Très bonne compatibilité avec les différents matériaux de construction et mastics d’étanchéité.
Sélectionner la taille de ruban appropriée :
1. Définir les largeurs de joints par rapport à la structure et les classer sur l'échelle de « résistance à la pluie »
2. Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise
3. Sélectionner la référence en fonction de la couleur du ruban
4. Définir la quantité de rouleaux
La vitesse de dilatation de VKP Basic dépend de la température. La dilatation du ruban n'est pas soumise à des spécifications définies. Elle est uniquement basée sur des valeurs empiriques. Le temps de réinitialisation du ruban dépend de la température de stockage et d'utilisation. Les mesures suivantes s'appliquent : Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.
En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.
** Uniquement pour installation résistante à la pluie.
En automotive, pour l’étanchéité des gaines de ventilation, de la pose de réservoir et le montage de rétroviseur.
En industrie, pour la fabrication de conteneurs, climatiseurs, machines spéciales, outillage électroportatif.
Compatible avec le zinc, l’acier, l’acier galvanisé, l’aluminium, le cuivre, le béton, le béton cellulaire, les tuiles, la pierre de chaux, le PVC rigide, le plexiglas, le bois.
Utiliser la bonne dimension de bande :
1. Définir la largeur du joint entre le support et la pièce à poser.
2. Choisir la dimension de bande souhaitée.
3. Définir le nombre de rouleaux nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!