Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimé étanche de qualité supérieure pour sceller les joints de manière fiable et permanente jusqu'à plus de 600 Pa
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 et BGR conformément à la norme DIN 18542:2020-04
Résistance testée et certifiée à la pluie conformément aux paramètres de test nécessaires.
Produit Würth Sealing System
Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.
Excellente compatibilité écologique
Sécurité écologique testée conformément à la méthode de test GEV (classe EC 1 PLUS).
Sans solvant ; EMICODE EC1plus
Sans danger pour les personnes et pour l'environnement
Compensation des grandes différences entre les joints résistante à la pluie
La tolérance élevée du ruban permet une compensation des mouvements des composants et des tolérances de construction courantes plus efficace. Cela réduit le nombre de dimensions utilisées.
Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau
Lorsqu'il est comprimé correctement, le ruban assure une étanchéité parfaite à la pluie. Cependant, en raison de sa perméabilité à la vapeur, il assure une excellente protection contre l'humidité.
Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les temps de récupération ne sont pas soumis à des spécifications définies. Ils sont uniquement basés sur des valeurs empiriques. Ils dépendent du temps de stockage et de la température de stockage et d'utilisation. Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de récupération sont longs.
Dans le cas de rubans à joint d'étanchéité librement exposés aux intempéries, les influences environnementales peuvent provoquer une décoloration et la formation de patine sur la surface du ruban. Ceci ne constitue pas un défaut technique et ne diminue pas les caractéristiques techniques du ruban, à condition que la zone d'application du ruban soit maintenue à la largeur de joint maximale attendue.
La résistance aux UV et aux intempéries peut être garantie uniquement si l'installation est effectuée de sorte à résister à la pluie.
Fonction :
Le ruban d'étanchéité VKP Plus autocollant simple face pré-comprimé permet de sceller les joints de manière fiable et permanente. Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une résilience qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières du joint. Selon la période d'installation, le côté non adhésif assure un léger ancrage sur le matériau de construction adjacent.
Dans le secteur de la construction :
Joints de dilatation, joints entre les composants préfabriqués, raccords de fenêtres et de portes, cloisons.
Industrie générale :
Construction de conteneurs, construction de systèmes de climatisation, construction de machines et d'appareils, etc.
- Nettoyer le joint/la surface pour éliminer toute trace d'huile, de graisse ou de corps étrangers
- Retirer le papier de masquage du ruban d'étanchéité
- Fixer le ruban d'étanchéité sur la surface, ou le poser directement du rouleau dans le joint et appuyer légèrement dessus
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban
- Poser le ruban de sorte à éviter tout recouvrement. Ne pas le placer sur les coins
- Prévoir environ 2 cm/m de longueur supplémentaire lors de la découpe du ruban aux bonnes dimensions
- La fonction d'étanchéité n'est pas assurée sous l'effet de l'eau stagnante
- Respecter la largeur de joint prescrite. Dans le cas contraire, la résistance à la pluie et aux UV n'est plus garantie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!