Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 1
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®

Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ruban adhésif double face


Collage très rapide et simple



Etanchéité et résistance au vieillissement éprouvées


  • Fiabilité maximale pour des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et contre la formation de moisissure dans l'isolant


Polyvalent


Adhère à la plupart des supports de construction standard, également excellent pour les applications en extérieur



Sans solvant



ENeV



Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel

Homologation

Preuve d'étanchéité à l'air avec EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114

Indication

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Domaine d'application