Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant


  • Le film adhésif résistant adhère de manière permanente avec une force d'adhérence initiale et permanente extrêmement élevée sur de nombreuses surfaces ; en particulier sur les membranes thermiques Wütop

  • Collage fiable à partir de -10 °C

  • Sans solvant


Film spécial de qualité supérieure


  • Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +120 °C

  • Excellentes propriétés d'adhérence, pour une force de maintien encore supérieure

  • S'adapte parfaitement aux ouvertures

  • Le canevas en tissu protège contre tout sur-étirement


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toiture WUTOP, les pare-vapeur WUTOP et les freins-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Domaine d'application