Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban en butyle avec doublure en aluminium
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 1
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 2
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 3
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 4
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 5
Ruban en butyle avec doublure en aluminium - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en butyle avec doublure en aluminium

Ensemble en caoutchouc butyle autocollant et ruban d'étanchéité avec doublure en aluminium à fixation permanente. Résistant aux intempéries et adhère à tous les matériaux supports existants dans l'industrie de la construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


  • Le ruban en butyle peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).

  • Non corrosif


Excellente adhérence sur les matériaux supports absorbants et non absorbants


Peut être utilisé sur tous les matériaux supports dans le secteur de la construction, par ex. l'acier, l'aluminium, le verre, le plastique, le bois, le béton, la maçonnerie, le bitume, etc.



Les rubans en butyle sont auto-soudants


Le ruban est totalement opérationnel juste après l'application et il présente toutes les propriétés requises.



Imperméable à la diffusion de vapeur


Le ruban en butyle permet d'obtenir un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans le bâtiment.



Pas d'effet bimétal


Compatible avec le bitume


Isolation acoustique


Facile à appliquer


Inodore


Sans solvant et sans bitume

Homologation
  • Conforme aux fiches techniques IVD n° 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilité avec le bitume conformément à la norme DIN EN 1548


Conforme aux exigences en matière de COV conformément à :


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB scheme

  • COV français classe A+ et "ordonnance KMR"
Indication
  • Eviter de visser/percer le ruban en butyle

  • Le butyle ne peut pas être fixé mécaniquement !
Domaine d'application