Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban de doublement Ruban d'étanchéité, étanche à la pression

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de doublement Ruban d'étanchéité, étanche à la pression

Ce ruban d'étanchéité étanche à la pression et constitué d'une surface adhésive sur un côté est parfaitement adapté au doublement.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Application simple et rapide.


La surface autocollante sur un côté garantit une fixation temporaire efficace lors du montage.



Aucune influence sur le matériau en cas de contraintes de pression élevées.


Le ruban d'étanchéité étanche à la pression ne se déforme pas, même en cas de contraintes de pression élevées.



Très bonne propriété de matériau.


Large éventail d'applications grâce au niveau élevé d'allongement à la rupture et de résistance à la traction.

Indication

Le papier adhésif du ruban d'étanchéité n'est pas adapté pour les systèmes de fixation permanents et nécessite une fixation supplémentaire. Le ruban d'étanchéité étanche à la pression n'est pas résistant à l'huile, aux acides ou aux alcalis. L'exposition aux intempéries doit être limitée à la durée du montage.