Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban Easy Masking
Ruban Easy Masking - 1
Ruban Easy Masking - 2
Ruban Easy Masking - 3
Ruban Easy Masking - 4
Ruban Easy Masking - 5
Ruban Easy Masking - 6
Ruban Easy Masking - 7
Ruban Easy Masking - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban Easy Masking

Ruban spécial multi-pièces, stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse pour les travaux de masquage difficiles sur les véhicules, exempt de matériaux contenant du silicium

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation simple et gain de temps


  • La lèvre en plastique divisée permet de soulever à la fois les joints plats et les joints plus profonds

  • Cette lèvre en plastique permet également au ruban d'être inséré plus facilement qu'avec les produits conventionnels, ce qui permet d'accélérer son application


Ruban perforé


  • La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils supplémentaires

  • La perforation permet de masquer rapidement et facilement les rayons, par exemple sur les joints de fenêtre en caoutchouc


Excellent pour les travaux de peinture


  • Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +110 °C pendant max. 1 heure
Indication
  • Stable en cas de contact avec une peinture à base aqueuse et exempt de matériaux contenant du silicium
Domaine d'application