Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Masquage pliant de précision UV HDPE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masquage pliant de précision UV HDPE

Film de protection pré-plié avec un ruban en papier spécial très fin et souple, pour les tâches de masquage exigeantes en intérieur et en extérieur. Collage précis pour les bords de peinture fins sans coulure de peinture.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Papier déchirable très fin et souple


  • Permet un collage extrêmement précis

  • Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures

  • Les bords particulièrement fins éliminent les coulures de peinture

  • Papier spécial idéal pour les systèmes de peinture à base aqueuse et à base de solvants


L'adhésif acrylate spécial offre une excellente adhérence et permet un collage en douceur sur les surfaces sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, telles que les papiers peints, les meubles et les garnitures chromées, avec élimination sans résidus.



Film HDPE de haute qualité, à charge statique et traitement corona


  • Bonne adhérence sur la plupart des matériaux supports sous l'effet de l'électricité statique

  • Empêche la peinture de s'écailler ou de couler de manière incontrôlée

  • Peut être retiré en ligne droite à la main


La résistance UV de ce produit est de quatre mois maximum, ce qui garantit une sécurité maximale même en cas de collage à l'extérieur.

Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.

  • Sur des substrats critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus.

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer.