Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de réparation en silicone
Ruban en silicone auto-fusible hautement résistant pour les réparations immédiates et travaux d'étanchéité.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résiste à une large gamme de substances.
Etanche à l'eau et à l'air en quelques secondes.
Très polyvalent.
Très simple et rapide à appliquer.
Idéal pour les services de dépannage et d'assistance.
Fonctionne aussi sur les surfaces humides ou grasses et sous l'eau.
Peut être retiré sans résidus.
Elasticité permanente.
Le ruban n'est pas autocollant. Convient uniquement aux réparations temporaires. Ne peut pas être réutilisé. Il est déconseillé de repositionner le ruban une fois fixé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai préalable. Lors de l'utilisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications des réglementations en vigueur doivent impérativement être respectées.
- Pour la réparation et l'étanchéité de conduites et de flexibles jusqu'à 8 bar (Ø 1”)
- Pour la réparation et l'étanchéité de canalisations de chauffage, de conduites de refroidissement, de raccords, de tuyaux d'eau, etc.
- Pour la réparation et l'étanchéité de flexibles de radiateur, de conduites d'huile, de tuyaux d'arrosage, de composants pneumatiques, etc.
- Pour la réparation et l'étanchéité de conduites dans les engins de chantiers, etc.
- Pour le revêtement de manches d'outils
- Pour d'autres applications dans les bateaux ou les camping, etc.
Le ruban est scellé automatiquement lorsqu'il s'enroule sous tension autour de l'objet. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!