Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban en crêpe de précision résistant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en crêpe de précision résistant

Ruban de papier spécial renforcé de fibres respectant les exigences les plus difficiles pour les opérations de masquage dans les travaux de peinture, l'usinage du métal et l'industrie de l'automobile

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Papier Washi renforcé de fibres


  • Le renforcement grâce aux fibres dans le papier de riz réduit les déchirures indésirables

  • Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse

  • Le matériau souple permet un collage très précis

  • Des bords de peinture particulièrement fins peuvent être obtenus sans aucun tirage de peinture en raison du ruban de masquage très fin


Adhérence élevée et sans résidus


  • Excellente adhérence haute résistance grâce à une force d'adhérence élevée

  • Convient à la plupart des matériaux supports lisses, non finis et irréguliers grâce à l'adhésif acrylate choisi

  • Les surfaces légèrement humides ne posent pas de problème pour l'adhésif

  • Le ruban en crêpe offre une excellente résistance à l'humidité, ce qui le rend adapté au ponçage humide


Résistance à la chaleur et aux UV


  • Convient également à des applications à long terme en extérieur grâce à sa résistance aux UV allant jusqu'à quatre mois

  • Résistance à la chaleur jusqu'à +150 °C pendant max. une heure, convient aux travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer

  • Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré