Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ruban pour plâtre en PVC nervuré
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 1
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 2
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban pour plâtre en PVC nervuré

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les rainures transversales sur le ruban adhésif permettent de déchirer le ruban facilement en laissant un bord net à un angle de 90°

  • L'adhésif en caoutchouc naturel adhère très bien aux surfaces légèrement inégales

  • L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus
Indication

La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (de +5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, il peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.

Domaine d'application