Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réajusteur d'embrayage, 7 pièces Pour Ford Power Shift DPS6 et 6DCT250
Pour réinitialiser l'embrayage DSG en vue de sa réinstallation
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Evite de devoir remplacer l'ensemble de l'embrayage si, par exemple, seule la transmission doit être étanchéifiée et/ou une butée de débrayage défectueuse doit être remplacée
Contenu de la livraison :
- 1 réajusteur pour K2à utiliser comme 307-676
- 1 mandrin de serrage pour étau à utiliser comme 307-676/1
- 1 plaque à griffes pour K2 à utiliser comme 307-676/2
- 1 plaque de pression pour K1 à utiliser comme 307-676/3
- 1 réajusteur pour K1à utiliser comme 307-676/5
- 1 plaque de palier lisse pour mandrin de serrage à utiliser comme 307-676/6
- B-Max (à partir de 2012)
- Ecosport (à partir de 2012)
- Fiesta (à partir de 2008, à partir de 2012)
- Focus (à partir de 2010, à partir de 2014)
- Transit/Tourneo Connect (à partir de 2013)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!