Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) monobloc
Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) monobloc - 1
Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) monobloc - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) monobloc

Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) économique et légère pour le raccord porteur des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier. Idéal pour les sections transversales standard

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Poids réduit pour une manipulation aisée

Homologation

Agrément technique européen ETA-08/0184

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. Les boulons supérieurs doivent être dotés d'une rondelle, conformément à la norme DIN EN ISO 7094.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.