Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 1
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 2
Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspension pour solive combinée, 2,5 mm pour les poutres avec grandes sections transversales

Série lourde

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) monobloc robuste pour le raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.

  • Capacité de charge élevée

  • Ailettes orientées vers l'extérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm selon EN 10326:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-08/0264

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.