Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc
Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc - 1
Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc

Les ailes internes permettent une fixation stable et visuellement attrayante des poutres aux montants dans les zones visibles ; ancrages parfaitement adaptés aux connexions bois-bois

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur

  • Ailettes orientées vers l'intérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE-09/0021

Indication

Les distances au bord du clou dans le montant doivent être respectées conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !


Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.


Documents de travail disponibles : Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder