Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet, deux pièces Conception robuste avec double crochet en J
Pour les charges moyennes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient également aux œillets d'arrimage plus résistants
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
- Il est également possible de positionner les marchandises à sécuriser sur des tapis antidérapants
- La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!