Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage avec boucle à came monobloc
Pour les petites et moyennes charges
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Répartition optimale de la pression et de la force au moyen d'un serre-joint à sangle fabriqué dans un procédé de moulage sous pression
- Convient également au regroupement de tuyaux libres, entre autres
Conforme à la norme EN 12195-2
Certifié GS
La couleur des sangles d'arrimage à cliquet n'est pas résistante à 100 %
Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les transpalettes, les fourgonnettes de livraison, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!