Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle de levage plate deux plis
Les sangles de levage sont utilisées là où il y a une surface d'appui propre et large sur la charge.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tissu plat, avec boucles de grue des deux côtés
- Boucles de grue renforcées
- Différents types d'arrêts possibles
- Protège les surfaces
- Risque de blessure nettement inférieur en comparaison avec les harnais conventionnels
- Haute capacité de charge avec une faible charge permanente
- Résistance selon code couleur
Selon la norme DIN-EN 1492-1
Contrôlé par GS
- Les sangles plates peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C.
- Engin d'élingage extrêmement robuste et résistant pour tous types de charges
- En raison de leur faible poids et de leur importante flexibilité, les sangles de levage ont les meilleures propriétés de manipulation, c'est pourquoi elles sont utilisées aussi bien dans les opérations que sur les chantiers de construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!