Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scellement chimique WIT-NORDIC
Scellement chimique WIT-NORDIC - 1
Scellement chimique WIT-NORDIC - 2
Scellement chimique WIT-NORDIC - 3
Scellement chimique WIT-NORDIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique WIT-NORDIC

Le mortier d'hiver (possibilité de mise en oeuvre jusqu'à -20 °C), pour le béton et la maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Idéal pour les chantiers en hiver


  • Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20 °C

  • Température de cartouche et de stockage supérieure à -20 °C


Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, catégorie de performance sismique C1 :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Fixation individuelle dans la maçonnerie :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1



La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

Homologation
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Indication

Bon à savoir : WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.

Domaine d'application