Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 1
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 2
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 3
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 4
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 5
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250

La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Point de fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis WIT-SH) :


Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG



Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A,douille taraudée W-VI-IG, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Scellement d'armatures rapportées REBAR

Homologation
  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Evaluation Technique Européenne ETA-13/1040 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées, cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement

  • DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Indication

Nous recommandons le logiciel technique Würth pour la planification et le dimensionnement de votre montage.

Domaine d'application
Temps de séchage minimum dans le béton
Température du matériau supportTemps de manipulationTemps de séchage minimum dans le béton secTemps de séchage minimum dans le béton humide
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Temps de séchage minimum dans la maçonnerie
Température du matériau supportTemps de manipulationTemps de séchage minimum dans la maçonnerie sècheTemps de séchage minimum dans la maçonnerie humide
-10 °C à -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C à -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C à +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C à +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C à +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C à +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C à +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C à +40 °C3)2,5 min15 min30 min