Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie à onglet KGS 250-60
Scie à onglet KGS 250-60 - 1
Scie à onglet KGS 250-60 - 2
Scie à onglet KGS 250-60 - 3
Scie à onglet KGS 250-60 - 4
Scie à onglet KGS 250-60 - 5
Scie à onglet KGS 250-60 - 6
Scie à onglet KGS 250-60 - 7
Scie à onglet KGS 250-60 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à onglet KGS 250-60

Scie à onglet et radiale très compacte et légère avec guide de coupe et moteur puissant de 1 400 watts, avec lame de scie SC à 24 dents, outil de montage et étrier de pièce pour une utilisation mobile.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Convient à une capacité de coupe élevée


Guide de coupe avec traction, paliers lisses et roulements à billes haute qualité



Travail précis et éclairage parfait de la zone de travail


La lampe à LED éclaire la ligne de coupe générée grâce à l'ombre de la lame de scie.



Réglage rapide et facile de l'onglet et de l'inclinaison


Le levier de verrouillage pour les angles standard



Travail précis quel que soit l'angle


Socle fraisé et butée en aluminium moulé sous pression haute qualité et conception de butée optimisée



Environnement de travail plus propre


Extraction optimale de la poussière en trois points



Facile à transporter


  • Fonction de verrouillage sécurisé du système coulissant et de la tête de scie

  • Poignées pratiques qui réduisent de manière significative la taille du support de la pièce