Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique

Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

A utiliser avec ou sans extraction de la poussière


Rendu possible par la combinaison d'un corps de couronne pour perçage spécial, d'un couvercle perforé et d'une bobine de refroidissement supplémentaire



Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage


Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser en une disposition de bloc spéciale



Extrêmement polyvalente


Capable de percer pratiquement tous les matériaux en pierre auxquels est confronté un électricien.