Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 1
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 2
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 3
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 4
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 5
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 6
Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie-cloche en carbure de tungstène MBS HW

Scie cloche multi-usage pour un modèle de perçage précis et propre avec des tolérances faibles

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Découpe CNC uniforme grâce à la géométrie de coupe spécifiquement conçue pour réduire la pression de découpe


Trous de perçage propres et précis avec des tolérances faibles



Foret à centrer décalé et optimisé (système de protection GS)


  • Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, le foret pouvant être centré sans se décaler

  • Réduction de la force de perçage et diminution de la durée de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation d'énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)


Maintien des dents en carbure de tungstène via un processus de soudure exclusif entièrement automatisé


Puissance de découpe élevée et longue durée de vie



Ressort éjecteur


  • Protège les dents en carbure sensibles aux chocs lorsque le foret pénètre dans le matériau.

  • Ejecte automatiquement la pièce découpée ("carotte") une fois le perçage terminé : Attention : le ressort d'éjection peut être utilisé sur les matériaux mesurant jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Pour les matériaux plus épais, il doit être retiré. La profondeur de coupe serait sinon limitée (et le ressort comprimé).


Corps de la scie cloche robuste avec rainures d'évacuation des copeaux


Evacuation optimale des copeaux, même sur les matériaux les plus épais : Attention : nous conseillons toutefois de "ventiler" la scie-cloche, c'est-à-dire de l'arrêter pour retirer les copeaux, lorsque le matériau traité mesure 6 mm d'épaisseur et plus. Le travail peut ensuite continuer.



Tige trempée séparément à partir de∅ 32 mm


Permet de compenser les forces de torsion et les couples de serrage accrus ∅ associés aux diamètres plus grands

Indication

S'assurer que la scie-cloche est solidement fixée dans le mandrin. Eviter d'utiliser une scie-cloche inclinée. Toujours porter un équipement de protection approprié, par ex. des lunettes de protection, des gants, etc. lors du travail.