®
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE
®
Scie sabre à batterie puissante et robuste
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les fonctions intégrées de protection contre les surcharges et la surchauffe protègent la machine contre les contraintes excessives
- Longévité élevée : moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux
- Un travail sûr est assuré, car la machine ne peut être démarrée qu'après avoir été déverrouillée
- Le mode pendulaire peut être activé ou désactivé à l'aide de la molette de réglage
- La poignée souple assure une prise en main confortable et antidérapante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!