Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact
Compacte et puissante avec un moteur de 1 100 W et course de lame de 28 mm pour une performance de coupe efficace et élevée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible poids pour une manipulation aisée
- Faibles émissions sonores
- Démarrage progressif
- Maniement précis grâce à une prise en main souple La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser
- La lame de scie peut être tournée de 180°
- Transmission avec protection contre les poussières et les projections d'eau
- Fixation sans effort des lames de scie
- Levier de serrage à une main pour un remplacement facile de la lame de scie
- Travail confortable et sans fatigue
- Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu
- La sécurité anti-redémarrage empêche toute mise en marche involontaire après une coupure de courant
Travaux de construction ou de démolition
Idéale pour scier le bois, le métal, le plastique ou les matériaux spécifiques tels que le caoutchouc dur, la fibre de verre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!