Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie sabre électrique EFS 1400-E power
Scie sabre électrique EFS 1400-E power - 1
Scie sabre électrique EFS 1400-E power - 2
Scie sabre électrique EFS 1400-E power - 3
Scie sabre électrique EFS 1400-E power - 4
Scie sabre électrique EFS 1400-E power - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre électrique EFS 1400-E power

Compacte et puissante avec un moteur de 1 400 W et course de lame de 32 mm pour une performance de coupe efficace et élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Démarrage progressif

  • Maniement précis grâce à une prise en main souple La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser

  • La lame de scie peut être tournée de 180°

  • Transmission avec protection contre les poussières et les projections d'eau

  • Course pendulaire réglable

  • Fixation sans effort des lames de scie

  • Levier de serrage à une main pour un remplacement facile de la lame de scie

  • Travail confortable et sans fatigue

  • Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu

  • La sécurité anti-redémarrage empêche toute mise en marche involontaire après une coupure de courant