Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A

Scie sauteuse très compacte et pratique Li-Ion 12 V, avec 3 niveaux d'oscillation, et très performante pour la découpe arrondie ; idéale pour le sciage à travers le bois, l'aluminium et l'acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Forme compacte, légère et ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant les travaux en hauteur ou en espace confiné

  • Meilleures propriétés de glissement et protection des surfaces fragiles grâce à la semelle en aluminium robuste et au cache en plastique

  • Emmanchement avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie

  • Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie

  • Indicateur de charge continu sur la batterie