Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE
Scie sauteuse sans fil M-CUBE précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Longue durée de vie grâce à un moteur EC sans charbons efficace et demandant très peu d'entretien
- Changement de lame de scie sans outil et facile avec éjection automatique
- La protection anti-poussière intégrée optimise l'extraction des copeaux de sciure* et empêche les copeaux de bois de voler
- Associé aux lames de scie Würth pour une performance de coupe optimale, en particulier dans le bois
- Vitesse réglable sur cinq niveaux pour une adaptation aux différentes applications
- La boîte de vitesses automatique permet de démarrer lentement le sciage et d'augmenter automatiquement la vitesse
- La lumière LED commutable peut être activée ou désactivée d'une simple pression sur un bouton
- Action pendulaire réglable en 3 niveaux pour une adaptation flexible aux différentes applications
- Aspiration de la poussière intégrée : l'adaptateur anti-poussière inclus permet de connecter un aspirateur WÜRTH (via un adaptateur)
- Performances d'aspiration de poussière testées et optimisées avec une protection contre la poussière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!