Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scie sauteuse pneumatique WPS 3000
Scie sauteuse pneumatique WPS 3000 - 1
Scie sauteuse pneumatique WPS 3000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse pneumatique WPS 3000

Scie sauteuse de carrosserie très puissante et à faibles vibrations pour les applications difficiles impliquant les véhicules de tourisme, les poids lourds, les bus, les constructions de véhicules spéciaux, etc

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de


Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.



Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue


Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.



Guide réglable


Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.



Echappement d'air évacué hors de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté.



Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc


Garantit que la poignée ne refroidit pas pendant le travail



Faibles vibrations et niveaux sonores réduits


Rend l'appareil extrêmement convivial. Pour de longues périodes de travail sans effort

Indication

Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.