Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 1
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 2
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 3
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 4
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 5
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 6
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 7
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 8
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 9
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion