Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Screw tap cassette HSCo NeoTap gr. test set 4 pcs
The innovative specialist for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!