Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Dos droit pour un transport sans que le seau ne heurte les jambes ou que son contenu ne se renverse
Avec base surélevée et surface de préhension supplémentaire près de la base
- Basculement fiable
- Permet également de placer des liquides chauds sur toutes les surfaces
- Maintien stable et ferme
Graduation de mesure interne
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception unique et hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Les orifices d'évacuation empêchent l'accumulation d'eau lorsqu'il est nettoyé ou remisé
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!