Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 1
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 2
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 3
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 4
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 5
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 6
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 7
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 8
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 9
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • L'extrémité conique légèrement inclinée ainsi que la tête et le cliquet monobloc rendent l'installation efficace, rapide et facile

  • Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur

  • Fonction de guidage facilitant l'installation

  • La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble

  • La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral

  • Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS

  • Convient pour une installation avec ou sans outils
Indication

Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage