Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu
Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu - 1
Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu

Pour une utilisation en contact direct avec des aliments. Détectable à l'aide d'appareils de détection tels que les détecteurs de métaux, les appareils à rayons X ou les systèmes de détection visuelle

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Détection rapide


  • Dans la tête de serre-câble, la barre de verrouillage en acier anti-magnétique résistant à la corrosion, constituée d'acier inoxydable 316, assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec des dispositifs de détection

  • Evite toute contamination causée par les serre-câbles ou résidus de serre-câbles lors de la fabrication


Facilite la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)



Maintien sûr et manipulation facile


  • Léger creux à l'intérieur de l'attache permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid

  • Les bords et les contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile


Aucun dommage à l'isolation, par exemple sur des câbles, dû à des bords tranchants


  • En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes


Convient à une application manuelle ou avec des outils

Indication
  • Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants