Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour volet roulant MS 5000 Avec plaque de fermeture spéciale
Taille du mandrin réglable infiniment de 15 à 22 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglable pour utilisation à droite/à gauche
- Condamnation impossible
- Mesure de perçage : 18-21 mm
La gâche doit être fixée à l'aide de vis à tête fraisée de diamètre 3 x 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!