Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier système BASIC 8.8, vide pour la mobilité électrique
Servante d'atelier spacieuse et résistante conçue pour l'électromobilité, en y associant les accessoires requis
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Spécialement conçue pour l'électromobilité
La servante d'atelier pour les outils d'électromobilité est immédiatement reconnaissable grâce à la signalisation « Avertissement tension électrique »
Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle accidentellement
La servante est facile à déplacer grâce à la poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée aux exigences de l'application choisie en combinant les différents accessoires proposés.
Le support de poteau de barrière n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!