Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier du système ULTIMATE 12.8 avec plan de travail en bois
Servante d'atelier très spacieuse et robuste avec une très grande surface utile et un plan de travail robuste proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse
- Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 12.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth
- Très grand espace de stockage
- Très grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier
- Personnalisable individuellement via la plaque signalétique
Grande surface pour usage intensif
- Surface de travail facile à nettoyer
Servante d'atelier à très grande capacité de charge
- Capacité de charge élevée : 750 kg
- Roues pivotantes robustes
Tiroirs
- Espace utilisable très important dans les tiroirs
- Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg
- Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire
- Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparation ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
- Revêtement par poudre à microstructure de haute qualité
Principe de verrouillage à trois niveaux
- Système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet positionnée sur le côté pour protéger la serrure et la clé contre les dommages ; le barillet de serrure est remplaçable et peut être combiné avec l'équipement d'atelier du système Würth
- Les deux tiroirs peuvent être verrouillés ensemble et séparément
- Le système de contrainte empêche les tiroirs de s'ouvrir accidentellement pendant le déplacement
- La serrure coulissante de sécurité empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et évite ainsi le risque de basculement
- La fermeture rapide facilite la fermeture des tiroirs
La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à ses poignées robustes et ergonomiques et à ses roulettes de haute qualité.
La protection de bord élastique et optimisée située sur les quatre coins protège contre les chocs.
Les interfaces intégrées à la surface de travail et à l'arrière de la servante pour une large gamme d'accessoires permettent des combinaisons personnalisées et une planification flexible et simple
- La servante d'atelier peut être adaptée aux exigences de l'atelier à l'aide de différents accessoires
- Tiroirs et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système
- Plaque perforée sur le côté
- Les accessoires peuvent être connectés à l'arrière et sur le côté de la servante
- Compatible avec les systèmes de rangement de boîtes du système Würth et une gamme d'autres accessoires
- Les guides pour les boîtiers des systèmes Würth sur les côtés de la surface de travail maintiennent le lieu de travail propre et organisé
- Plans de travail remplaçables
Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!