Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SmartCarryStation 8.4
Grâce à ses caractéristiques clés, la SmartCarryStation 8.4 offre la solution idéale pour la conception professionnelle et l'organisation optimale du lieu de travail pour diverses applications dans les secteurs de l'automobile, de la carrosserie et de la gestion de bâtiments
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Organisation optimale du poste de travail
- La tôle perforée à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour permettre des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Le rack pour aspirateurs industriels (l 440 x P 515 x H 805 mm) permet d'éliminer la poussière dans tout l'atelier
- La poubelle peut être fixée sur le côté pour faciliter l'élimination des déchets directement sur le poste de travail
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder rapidement
Dimensions du système Würth
- Du fait des dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de boîtes du système ORSY® System World.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
Contenu de la livraison : SmartCarryStation 8.4 avec plaque perforée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!