Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Silicone coupe-feu SIL 240
Fireseal : systèmes de protection passive contre les incendies
Résistant au feu selon EI 240
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le scellement des joints linéaires
- Silicone élastique, monocomposant, pour une étanchéité parfaite contre la propagation de la fumée, des émanations toxiques, de la chaleur et des flammes à travers les murs et les planchers de compartiment
- A utiliser en combinaison avec de la laine de roche, afin d'obtenir des valeurs de résistance au feu EI
- Excellente élasticité
- Adhésion optimale, même sur des matériaux poreux tels que le béton, les plaques de plâtre, etc.
- NE PEUT PAS être peint
- Résistance au vieillissement et aux intempéries, bonne résistance aux rayons UV, inodore
- Non recommandé pour les matières plastiques telles que PE, PP, PTFE, ou pour le scellement de zones constamment en contact avec l'eau, ou pour les joints muraux horizontaux, le collage de miroirs, de marbre ou de pierre naturelle
- Haute résistance au feu, jusqu'à 240 minutes (selon le type de joint)
- Peut être utilisé pour les joints de toutes longueurs
- Longue durée de résistance au feu même dans des murs de 100 mm d'épaisseur seulement. D'autres marques exigeraient des épaisseurs plus importantes que l'on ne trouve généralement pas sur un chantier, ce qui rendrait la certification de ces produits invalide
- Peut être utilisé non seulement pour les sols, mais aussi pour les murs en béton, en plaques de plâtre et en briques pleines et creuses, à condition qu'ils aient une épaisseur minimale de 100 mm
- Grâce à son élasticité, il s'adapte facilement aux différentes géométries de joints
- Simple à manipuler et à appliquer : peut être appliqué à l'aide d'un pistolet d'extrusion en silicone classique
- Rendement d'une cartouche : env. 3 m (pour un joint de 10 x 10 mm)
Certificats : www.wuerth.it/progettisti
Respecter les spécifications de positionnement dans chaque cas
Le matériau n'étant pas intumescent, il ne convient pas pour le scellement ignifuge de joints contenant des éléments traversants (tuyaux, câbles, etc.). Utiliser d'autres systèmes Fireseal
| Valeurs de résistance au feu conformes à la norme EN13501-2 : application au mur | |||||
| Epaisseur de mur min. mm | Nom de l'échantillon | Largeur de joint mm | Epaisseur de laine de roche/mm (densité ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 épaisseur de silicone/mm | Résistance au feu |
| 100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
| 100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
| *Application sur les deux côtés du mur | |||||
| Valeurs de résistance au feu conformes à la norme EN13501-2 : application au plafond | |||||
| Epaisseur de plafond min. mm | Nom de l'échantillon | Largeur de joint mm | Epaisseur de laine de roche/mm (densité ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 épaisseur de silicone/mm | Résistance au feu |
| 150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
| 150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
| *Application sur les deux côtés du plafond | |||||
Pour le scellement ignifuge de joints linéaires exigeant un haut degré de résistance au feu
Convient pour une utilisation sur les murs et les sols
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!