Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Silicone neutre Perfect
Silicone neutre Perfect - 1
Silicone neutre Perfect - 2
Silicone neutre Perfect - 3
Silicone neutre Perfect - 4
Silicone neutre Perfect - 5
Silicone neutre Perfect - 6
Silicone neutre Perfect - 7
Silicone neutre Perfect - 8
Silicone neutre Perfect - 9
Silicone neutre Perfect - 10
Silicone neutre Perfect - 11
Silicone neutre Perfect - 12
Silicone neutre Perfect - 13
Silicone neutre Perfect - 14
Silicone neutre Perfect - 15
Silicone neutre Perfect - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Silicone neutre Perfect

Produit d'étanchéité à faible émission, hautement adhésif et polyvalent pour joints d'expansion en intérieur et en extérieur. Spécialement conçu pour le vitrage des fenêtres et les applications sanitaires

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le produit d'étanchéité au silicone est sans MEKO. Il est donc classé comme produit à faible émission et respectueux de l'environnement et a reçu le label EMICODE EC1 Plus

  • Conforme aux exigences relatives au vitrage des fenêtres selon la norme DIN 18545, partie 2, Groupe d'étanchéité E

  • Excellente adhérence sur bois, métaux et de nombreux plastiques

  • Excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de peinture et de vitrage disponibles dans le commerce

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Pas de surface collante

  • Haut niveau de résistance à l'abrasion et bonnes propriétés de lissage

  • Elasticité permanente

  • Fils tirés courts
Homologation

Conforme aux exigences de la norme DIN EN 15651 parties 1/2/3 Produits d'étanchéité pour éléments de façade/vitrage/joints sanitaires


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : < 3 mm

  • Perte de volume : < 10 %

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : Réussi

  • Adhérence/dilatation lors de l'exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Retour élastique : ≥ 70 %

  • Valeur de contrainte pour le comportement à la traction : < 0,4 MPa
Indication Couleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone neutre Perfect n'est pas adapté à la fixation par collage ou au remplissage des espaces creux. Conforme à la classe de matériaux de construction DIN 4102. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde, les revêtements à base d'huile et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Eliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre et le cadre. Dans le cas contraire, il existe un risque de rayures. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. Pendant le durcissement, le silicone neutre Perfect dégage une odeur typique du silicone. Cette odeur n'est plus décelable une fois le processus de durcissement terminé. Assortiment de couleur : mat. Les surfaces en silicone ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants non abrasifs et des nettoyants sans accroche.


Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP. Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.



N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.



Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000400

Silicone neutre
Perfekt
Silicone neutre
A8 PRO
Silicone neutreSilicone
de couleur
Pièces humides
en acétate de silicone
Denrées alimentaires
en acétate de silicone
Silicone acétate
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++++ ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++*+++++
3Joints sanitaires+ ++ (1) + (4)
4Réparation de fissures
5Joints de parquet++++
6Pour la construction d'aquariums ++
7Coin cuisine++ + ++
8Vitrines + (3)
9Construction de comptoirs++ + ++
En extérieur
10Joints de porte et de fenêtre++++ ++
Intérieur et extérieur
11Joint pour vitrage++++
12Bord scellé de vitrage isolant
13Joints de pierre naturelle ++
Propriétés techniques
importantes
Compensation maximale de mouvement continu25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)Env. 10 min.10–40 min5–8 min Env. 20 min.Env. 10 min.Env. 15 min.
Durcissement complet mm/24 heuresEnv. 2Env. 2Env. 2 Env. 32-32-3
Résistance thermique-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+150 °C
-40 °C à
+150 °C
-40 °C à
+120 °C
-40 °C à
+100 °C
-40 °C à
+180 °C
-40 °C à
+120 °C
Température d'application+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGDGDGDG1DGDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres++
Inodore/peu odorant++
Possibilité de recouvrement 2
Compatibilité des revêtements 2+++++++
Propriétés fongicides++ (1)
Sans silicone
Ponçage possible
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement+++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)+
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié
Scellement étanche
aux fenêtres et façades
Produit d'étanchéité
pour pierre naturelle
4 en 1
Acrylique de peintreMastic d'étanchéité
acrylique
Acrylique pour
parquet
Produit d'étanchéité
SMP
ApplicationsIntérieur
1Raccords de fenêtres++ + ++
2Joints d'expansion pour l'intérieur et l'extérieur++++ +
3Joints sanitaires ++
4Réparation de fissures ++++
5Joints de parquet +++
6Pour la construction d'aquariums
7Coin cuisine +
9Vitrines
10Construction de comptoirs +
En extérieur
11Joints de porte et de fenêtre++ ++
Intérieur et extérieur
12Joint pour vitrage ++
13Bord scellé de vitrage isolant 2 ++
14Joints de pierre naturelle++++
Propriétés techniques
importantes
Compensation maximale de mouvement continu25 %25 %20 %5 %10 %25 %
Temps de formation de la pellicule (23 °C/humidité relative de l'air de 50)Env. 30 min.Env. 10 min.Env. 10 min.Env. 10 min.Env. 10 min.10–15 min
Durcissement complet mm/24 heuresEnv. 2,5Env. 2,51Env. 1Env. 1Env. 2
Résistance thermique-40 °C à
+90 °C
-40 °C à
+220 °C
-25 °C à
+80 °C
-20 °C à
+80 °C
-25 °C à
+80 °C
-40 °C à
+90 °C
Température d'application+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
+5 °C à
+40 °C
Peut être lissé avec (W = eau, DG = agent de lissage, T = sec)DGDGWWWDG
Caractéristiques spécifiques Joints muraux externes DIN 18540 pour la construction immobilière+
Vitrage DIN 18545 pour la construction de fenêtres
Inodore/peu odorant+++++
Possibilité de recouvrement 2+++++
Compatibilité des revêtements 2++++++
Propriétés fongicides+
Sans silicone+++++
Ponçage possible++
Adhérence sur les surfaces humides
Compatible avec le bitume
Résiste aux rayons UV, aux intempéries et au vieillissement++++++
Adapté au verre en polycarbonate sans contrainte (PMMA)
Explication des symboles : ++ = très bonne adaptation+ = bonne adaptation1 = pas la version transparente2 = essais préliminaires requis3 = uniquement la version transparente4 = sauf piscines* = à l'intérieur uniquement– = non approprié