Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle
Caméra 4,5 mm avec vue frontale et rotation jusqu'à 180°
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Inspection et documentation parfaites des zones inaccessibles
- Qualité d'image optimale grâce à cinq mini LED lumineuses avec atténuateur
- Sonde en verre saphir résistant aux rayures pour protéger la lentille de la caméra et garantir une qualité d'image optimale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!